Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Benzinschlauch Gummi 12 x 19 mm 5 Meter Spule


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600503761
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005037615
EAN/GTIN:
     4009146456647
Suchbegriffe:
Benzinschlauch
Kraftstoffschlauch
Pumpschlauch
Ölschlauch
  • Typ DIN 2A (ersetzt TYP ER)
  • E10-beständig (Nicht geeignet für Bio-Diesel!)
  • Seele NBR, CO/CV-Einlage, CR-Aussenschicht
  • Betriebsdruck: 10 bar
  • Berstdruck: 30 bar
  • Temperaturbeständig: -35°C bis +110°C
  • Entspricht der Erstausrüsterqualität und wird nach den hohen Anforderungen der deutschen Automobilindustrie sowie nach DIN 73379 hergestellt.
Weitere Informationen:
Material:
Obergummi
Oberfläche:
CR
Betriebsdruck:
10 Bar
Berstdruck:
30 Bar
Dehnbarkeit:
250 %
Länge:
5000 mm
Gewinde-Ø:
19 mm
Innen-Ø:
12 mm
Materialstärke:
3.5 mm
Spulenbreite Innen:
143 mm
Weitere Suchbegriffe: benzinschlauch 5m, benzinschlauch, ramses benzinschlauch, Obergummischlauch, E10-geeignet, Obergummi, 73379-2A, DIN73379-2A, DIN 73379-2A, 12 / 19 mm x 5000 mm, 12/19mmx5000mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Spulen
1 Spule enthält 5 Meter (ab € 4,448* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 29,37*
€ 34,95
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 29,24*
€ 34,80
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 28,31*
€ 33,69
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 27,43*
€ 32,64
pro Spule
ab 20 Spulen
€ 26,75*
€ 31,83
pro Spule
ab 3000 Spulen
€ 22,24*
€ 26,47
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.