Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erste Hilfe Tasche First Responder PROFI mit Sanitätskoffer-Füllung DIN 13155


Menge:  Stück  
Produktinformationen
erste hilfe notfall tasche first responder profi rot gelb
erste hilfe notfall tasche first responder profi rot gelb
erste hilfe notfall tasche first responder profi rot gelb
erste hilfe notfall tasche first responder profi rot gelb
erste hilfe fuellung din 13155 first response gesamter inhalt
erste hilfe fuellung din 13155 first response halskrause
erste hilfe fuellung din 13155 first response halskrause
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     2VVRL-41019
Hersteller:
     TMS PRO SHOP
Herst.-Nr.:
     41019
EAN/GTIN:
     4251295819396
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Austauschset
DIN-Füllsatz
Füllsatz
Füllsätze

Mit der FIRST RESPONDER PROFI Tasche (18 Liter) in Rot/Gelb mit Schultergurt können Sie bequem genau die Materialien zum Einsatzort mitnehmen, die Sie benötigen! Wählen Sie aus der umfangreichen DIN 13155 Erste-Hilfe-Füllung Ihre Helfer und sortieren sie übersichtlich in das 3-geteilte Innenfach und die 2 Seitenfächer der wetterfesten Tasche ein.

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Die Pflichttexte zu diesem Produkt finden Sie hier unter dem Menüpunkt Datenblätter.

Produktmerkmale

  • So haben Sie immer die für Sie wichtigsten Erste-Hilfe-Materialien aus dem DIN 13155 Sortiment dabei! / Sie bestimmen die Aufteilung Ihres Rettungsmaterials in der Tasche. Die Sanitäter-Tasche hilft Ihnen dabei mit vielen Innen- und Außentaschen!
  • Abmaße (LxBxH in m): 0,43 x 0,27 x 0,25
  • Farbe: gelb, mehrfarbig, rot
  • Norm: DIN 13155, VAH-Listung
  • Lieferumfang: 1 x Erste Hilfe Tasche FIRST RESPONDER PROFI, 1 x Erste Hilfe Füllung DIN 13155
Weitere Informationen:
Gefahrstoff Gefahrenhinweise:
H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar. H319: Verursacht schwere Augenreizung. H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Gefahrstoff Sicherheitshinweise:
P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P210: Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. P337: Bei anhaltender Augenreizung: P313: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen. P305: Bei Kontakt mit den Augen: P351: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. P338: Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. P301: Bei Verschlucken: P310: Sofort Giftinformationszentrum, Arzt oder … anrufen. P501: Inhalt / Behälter … zuführen. Für die mit … gekennzeichneten Passagen bitte die explizite Information im hier beigefügten Sicherheitsdatenblatt nachlesen!
GHSSIGNAL:
A
GHS:
GHS07 | GHS02
Farbe:
gelb | mehrfarbig | rot
Länge:
0,43 m
Breite:
0,27 m
Höhe:
0,25 m
Norm:
DIN 13155 | VAH-Listung

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: NL-Norm-Füllsatz, Verbandkasten Nachfüllset, Verbandkastennachfüllset, Önorm-Füllsatz, Füllsatz nach DIN 13155, Notfallkoffer, Rettungskoffer, Sanitäts-Notfall-Koffer, Ulmer Koffer, Erste-Hilfe-Tasche, Verbandtasche, füllsatz din 13155, füllsatz nach din 13155, Erste-Hilfe-Notfalltasche, Erste Hilfe mobil, Verbandkasten, Verbandschrank, Verbandkoffer, Notfallkasten, Verbandskasten, Verbandsschrank, Erste-Hilfe-Koffer, Erste-Hilfe-Kasten, Betriebsverbandskasten, Rettungskasten, Erste-Hilfe-Box, Sanitätskasten, Verbanskasten, Sanikasten, Erste-Hilfe-Kiste, First-Aid-Koffer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 415,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 494,08*
€ 587,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 488,05*
€ 580,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 468,45*
€ 557,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 454,41*
€ 540,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 415,43*
€ 494,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Söhngen
608879
ab € 400,81*
Ähnlich
Söhngen
608877
ab € 305,35*
Ähnlich
Söhngen
608824
ab € 216,67*
Ähnlich
Söhngen
608827
ab € 353,41*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
41015
ab € 448,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.