Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerlöscher Starter-Set Big: ABC-Löscher, Löschdecke, Schrank und Schilder


Menge:  Satz  
Produktinformationen
feuerloescher starter set big abc loescher loeschdecke schrank und
feuerloescher starter set big abc loescher loeschdecke schrank und
gloria pulver feuerloescher pd 6 ga brandklassen a b
feuerloescher schutzbehaelter 30 x 79 x 23 cm drehschloss
gloria feuerloeschdecke typ gld120 box weiss glasfaser 120 x
brandschutzzeichen loeschdecke rot weiss lang nachleuchtend
brandschutzzeichen loeschdecke rot weiss lang nachleuchtend
Artikel-Nr.:
     2VVRL-609903
Hersteller:
     TMS PRO SHOP
Herst.-Nr.:
     609903
EAN/GTIN:
     4251295842349
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Feuerlöscheinstellschrank
Feuerlöscher-Schutzschrank
Feuerlöscherschrank
feuerlöscherschrank drehgriff

Mit dem großen Feuerlöscher-Starter-Set haben Sie direkt alles Wichtige zur Hand: ein GLORIA® 6 kg A/B/C Pulver-Feuerlöscher, ein passenden roten Schutzbehälter mit Drehverschluss, eine GLORIA® Feuerlöschdecke in Kunststoffbox sowie zwei nachleuchtende Schilder mit dem Hinweis auf Löschdecke und Feuerlöscher. Alles für die praktische Wandmontage!

Produktmerkmale

  • mit den Schildern sind Löschdecke und Feuerlöscher im Notfall schnell gefunden / Flammen einfach durch Pulver bekämpfen
  • Farbe: nachleuchtend, rot, weiß
  • Norm: ASR A1.3, CE, DIN 67510, DIN EN 1869, EN 3, GS-geprüft, ISO 7010
  • Lieferumfang: 1 x GLORIA® Pulver-Feuerlöscher für Brandklasse A/B/C, 1 x GLORIA® Feuerlöschdecke, 1 x Feuerlöscher-Schutzbehälter mit Drehverschluss, 1 x Hinweisschild Löschdecke, 1 x Hinweisschild Feuerlöscher
Weitere Informationen:
Farbe:
nachleuchtend | rot | weiß
Norm:
ASR A1.3 | CE | DIN 67510 | DIN EN 1869 | EN 3 | GS-geprüft | ISO 7010
Weitere Suchbegriffe: feuerlöscher schutzschrank, Feuerlöscher, Löschdecke, Brandschutz, ABC-Löscher, Puverlöscher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 212,65*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 260,65*
€ 310,17
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 259,46*
€ 308,76
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 248,84*
€ 296,12
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 239,53*
€ 285,04
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 212,65*
€ 253,05
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TMS PRO SHOP
608729
ab € 253,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.