Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 302-2071325 Herst.-Nr.: UF01000 EAN/GTIN: 5015415100479 |
| |
|
| | |
| Die Gehörschutzstöpsel 3M™ E-A-R™ Ultrafit™ bestehen aus flexiblen Materialien, die für den optimalen Sitz im Ohr bereits vorgeformt sind. Bei diesen patentierten Stöpseln mit den charakteristischen drei Lamellen ist keine Größenanpassung notwendig. Sie garantieren einen dauerhaft komfortablen Sitz und optimale Schutzwirkung. Die Stöpsel sind wiederverwendbar und waschbar und somit besonders hygienisch. Sehr praktisch ist ihre Kordel – damit gehen die Stöpsel nicht verloren. Um die individuellen Anforderungen der Anwender zu erfüllen, sind die Stöpsel kompatibel mit dem 3M™ E-A-Rfit™ Validation System: Damit kann der individuell erzielte Dämmwert eines jeden Anwenders ermittelt werden. Die 3M™ E-A-R™ Ultrafit™ Gehörschutzstöpsel werden inklusive transparenter Aufbewahrungsbox mit Gürtelclip geliefert. Weitere Informationen: | | Farbe: | gelb/blau | Norm: | EN 352-2:2002 | SNR-Wert: | 32 dB | Material-Ohrstöpsel: | Silikon | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage | Ursprungsland: | GB |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrweggehörschutzstöpsel, Ohrpfropfen, Arbeitsschutzbrille, Arbeitsschutzbrillen, Augenschutzbrille, Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, gehörschutzstöpsel wiederverwendbar 3m, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille 3m, Ohrenstöpsel, Watte (Gehörschutzstöpsel) |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 302 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,17* | € 0,28* | | | | | | 14 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 1,30* | € 1,63* | | | | | 27 Tage | | | 500 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 1,59* | € 1,70* | | | | | 5 Tage | | | 500 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 1,73* | € 1,84* | | | | | 22 Tage | | | 500 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,81* | € 1,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 302 | | Versand: Lager 302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 22,00* | € 5,95* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 22,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|