Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzstöpsel PerCap®


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5527065
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1005980
EAN/GTIN:
     7312550059807
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzstöpsel Bügelgehörschutz
Einweg-Ohrstöpsel
Gehörschutzstöpsel
Mehrweggehörschutzstöpsel
Ersatzstöpsel für Bügelgehörschutz PerCap® (10 059 52). Entsprechen den komfortablen Originalstöpsel, der Austausch ist einfach.
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Norm:
EN 352-2:2002
Ausführung:
Ersatzstöpsel
Modell:
PerCap®
Material-Ohrstöpsel:
Polyurethanschaum
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
FR
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
142
10
pro Paar
€ 3,95*
ab € 1,26*
€ 1,79*
5 Tage
681
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 1,28*
€ 1,81*
4 Tage
6810
10
pro Paar
€ 7,99*
ab € 1,32*
€ 1,86*
1 Tag
681
10
pro Paar
€ 5,50*
ab € 1,33*
€ 1,86*
Lager 302
147
10
pro Paar
€ 5,95*
ab € 1,54*
€ 2,16*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 2,16*
€ 2,57
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,00*
€ 2,38
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,93*
€ 2,30
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,86*
€ 2,21
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,54*
€ 1,83
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 21,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
Y2677689
ab € 6,66*
Ähnlich
SETON
Y2677569
ab € 3,79*
Ähnlich
SETON
Y2677641
ab € 5,28*
Ähnlich
SETON
Y2677713
ab € 10,01*
Ähnlich
SETON
Y2677593
ab € 5,29*
Ähnlich
SETON
Y2677665
ab € 7,43*
Ähnlich
SETON
Y2677737
ab € 14,20*
Ähnlich
SETON
Y2677617
ab € 8,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.