Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbrille Racers, PC - klar - schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Logo_Farbstreifen
Artikel-Nr.:
     302-5531078
Hersteller:
     MSA
Herst.-Nr.:
     10104614
EAN/GTIN:
     4032792229709
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
Eine perfekte Kombination von dynamischem Stil und optimalem Schutz. Einscheibenbrille mit hervorragender Stoßfestigkeit. Anpassbare weiche Nasenpolster für einen perfekten Sitz auf verschiedenen Nasenformen. Die formbaren Bügel lassen sich an verschiedene Kopfgrößen anpassen und gewährleisten einen hohen Tragkomfort. Das moderne dynamische Rahmendesign ist in schwarzer oder in silber-roten Oberflächenausführung in Kombination mit regenbogenfarbener verspiegelter Scheibe erhältlich. Racers Brillen werden in einer Tasche aus Nylongewebe und mit Brillenband geliefert.
Weitere Informationen:
Norm:
EN 166:2001
Ausführung:
Bügelbrille
Material-Sichtscheibe:
Polycarbonat
Sichtscheibe-Farbe:
klar
Beschlagfrei:
Ja
Kratzfest:
Ja
Rahmenfarbe:
schwarz
Bügelfarbe:
schwarz
Beschichtung:
Sightgard
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
TW
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,25*
€ 14,16*
Lager 302
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 134,59008*
€ 162,83004*
1 Tag
unbekannt
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 277,72*
€ 337,31*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 162,83004*
€ 193,76775
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 161,05008*
€ 191,6496
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 158,80008*
€ 188,9721
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 148,86*
€ 177,1434
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 145,59*
€ 173,2521
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 134,59008*
€ 160,1622
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 11,21584* pro Stück)
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.