Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbrille TERMINATOR PLUS DIOPTRIE (+2,00), PC, klar, HC, schwarz/mint


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Logo_Farbstreifen
Artikel-Nr.:
     302-5531385
Hersteller:
     Infield Safety
Herst.-Nr.:
     9395 200
EAN/GTIN:
     4260068690117
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
Schutzscheiben-Lösung für Träger von Lesebrillen Der integrierte Lesezusatz im unteren Bereich der Schutzscheibe ermöglicht das scharfe Sehen in der Nähe. Der lästige Wechsel zur Lesebrille entfällt und das Auge bleibt dauerhaft geschützt. Die TERMINATOR PLUS DIOPTRIE schützt mit ihren stark gekrümmten Schutzscheiben die Augen wirkungsvoll vor Fremdkörpern. Zusätzliche Gummilippe schützt vor Fremdkörpern von oben, individuell verstellbare Bügellänge, Neigung der Sichtscheibe individuell einstellbar, mit Lesezusatz, sportives Design, Sichtscheibe ist problemlos austauschbar, anpassbarer, weicher Nasensteg, in mehreren Farben erhältlich.
Weitere Informationen:
Norm:
EN 166:2001
Ausführung:
Bügelbrille
Material-Sichtscheibe:
Polycarbonat
Sichtscheibe-Farbe:
klar
Kratzfest:
Ja
Scheibenkennzeichnung:
2C-1.2 GA 1 FT K CE
Rahmenfarbe:
schwarz/mint
Bügelfarbe:
schwarz/mint
Rahmenkennzeichnung:
GA 166 FT CE
Beschichtung:
CLEAR HC
UV-Schutzfaktor:
UV 385
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
TW
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 11,26*
€ 13,99*
Lager 302
4
1
€ 5,95*
ab € 13,79*
€ 19,82*
14 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 15,58*
€ 20,11*
15 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 19,32*
€ 24,27*
1
€ 8,00*
ab € 20,72*
€ 28,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Infield Safety
9380 250
ab € 13,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.