Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fettbrandlöscher Monsun 3 ABF, 3 L, inklusive Prüfetikett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Hersteller
Artikel-Nr.:
     302-5654163
Hersteller:
     Bavaria
Herst.-Nr.:
     14284
EAN/GTIN:
     4011192142849
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fettbrand-Feuerlöscher
Fettbrandfeuerlöscher
Fettbrandlöscher
Fettlöscher
Unterbrechung des Löschstrahl und stoßweiser Einsatz jederzeit möglich, Ventil aus hochwertigen glasfaserverstärkten Kunststoff mit Alu-Überwurfmutter, schwarz beschichtet, hochwertiger Wandhalter zur Befestigung, serienmäßiger Standring, innenliegende, wieder befüllbare Druckgaspatrone, hochwertiger EPDM-Schlauch mit Gewebeeinlage und Schaumdüse, durch Polyesterbeschichtung des Behälters hervorragender und langlebiger Korrosionsschutz, innenbeschichtung aus hochwertigem Kunststoff gewährt ausgezeichneten Langzeitschutz gegen Rost, hochwertiges Fettbrandlöschmittel für Speiseöl- und Speisefettbrände, geeignet für elektronische Anlagen bis 1000 V, Mindestabstand 1 m, hochwertiger Wandhalter zur Befestigung. BAVARIA Monsun 3 ABF eignet sich ideal für Haushalt, Camping und Caravan.
Weitere Informationen:
Beschichtung:
Polyester
Löschmittelmenge:
3 l
Prüfobjekte:
(4 LE) 13A 55B 40F
Funktionstemperaturbereich:
-30°C bis +60°C
Prüfüberdruck:
27 bar
Berstdruck:
min. 55 bar
Ventilmaterial:
PA 6 GF 30
Behältermaterial:
DC 04
Feuerlöschmittel:
Fettbrandmittel
Funktionsdauer:
ca. 23 sec.
Wurfweite ca. m:
ca. 4 m
Bruttogewicht ca.:
6.6 kg
Maße pro Stück LxBxH cm:
23,5 x 15,0 x 38,0
Treibmittelmenge:
25 gramm
Treibmittel:
CO2
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
DE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,18*
€ 120,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,19*
€ 119,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,49*
€ 113,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,24*
€ 110,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,56*
€ 93,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.