Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fettbrandlöscher Magnum Kitchen Guard ABF 6, 6 L, inklusive Prüfetikett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Hersteller
Artikel-Nr.:
     302-5654164
Hersteller:
     Bavaria
Herst.-Nr.:
     14222
EAN/GTIN:
     4011192142221
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fettbrand-Feuerlöscher
Fettbrandfeuerlöscher
Fettbrandlöscher
Fettlöscher
Sehr hohe Löschleistung, Unterbrechung des Löschstrahl und stoßweiser Einsatz jederzeit möglich, Ventil aus hochwertigem glasfaserverstärkten Kunststoff mit Alu-‎Überwurfmutter, schwarz beschichtet, innenliegende, wieder befüllbare Druckgaspatrone, hochwertiger EPDM-Schlauch mit Gewebeeinlage und drehbarer, leicht ‎bedienbarer Löschpistole mit Sprühdüse, durch Polyesterbeschichtung des Behälters hervorragender und langlebiger ‎Korrosionsschutz, innenbeschichtung aus Polymer gewährt ausgezeichneten Langzeitschutz gegen ‎Rost, hochwertiges Fettbrandlöschmittel für Speiseöl- und Speisefettbrände, geeignet für elektrische Anlagen bis 1000 V, Mindestabstand 1 m, hochwertiger Wandhalter zur Befestigung. BAVARIA Magnum ‎KITCHEN GUARD ist ein ‎Hochleistungs-Fettbrand- ‎Löscher. Das Gerät ist ‎ideal für Großküchen in ‎der Gastronomie, in ‎Einrichtungen der ‎Gemein-schaftsverpflegung, Mensen, Kantinen und ‎Hotels, wie auch im ‎privaten Haushalt. Weiterhin kann der ‎Fettbrandlöscher in der ‎verarbeitenden Industrie ‎dort eingesetzt werden, ‎wo Fettbrandgefahr, z.B. ‎durch Industriefritteusen, ‎Backstraßen usw. besteht.
Weitere Informationen:
Beschichtung:
Polyester
Löschmittelmenge:
6 l
Prüfobjekte:
(6 LE) 21A 113B 75F
Funktionstemperaturbereich:
-30°C bis +60°C
Prüfüberdruck:
35 bar
Berstdruck:
min. 70 bar
Ventilmaterial:
PA 6 GF 30
Behältermaterial:
DC 04
Feuerlöschmittel:
Fettbrandmittel
Funktionsdauer:
ca. 38 sec.
Wurfweite ca. m:
ca. 4 m
Bruttogewicht ca.:
10.9 kg
Maße pro Stück LxBxH cm:
28,0 x 16,5 x 57,5
Treibmittelmenge:
50 gramm
Treibmittel:
CO2
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
DE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,04*
€ 151,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,85*
€ 149,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,86*
€ 142,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,77*
€ 138,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,52*
€ 119,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.