Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Labor- und Hygienetücher 16515-00, weiß


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Hersteller
Artikel-Nr.:
     302-5764592
Hersteller:
     ZVG
Herst.-Nr.:
     16515-00
EAN/GTIN:
     4026899015389
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch
Die doppellagigen Labor- und Hygienetücher sind saugstark und ultrasoft. Sie eignen sich in der praktischen Spenderbox bestens für Waschtische in anspruchsvollen Hotels und Restaurants wie auch in Industrie und Gewerbe.
Weitere Informationen:
Material:
100 % Zellstoff
Farbe:
weiß
Anzahl Lagen:
2-lagig
Tuchabmessung:
21 x 22 cm
Anzahl Abrisse:
150
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
DE
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
60
€ 6,95*
ab € 1,19*
€ 1,77*
Lager 302
14 Tage
59
1
€ 5,95*
ab € 1,29*
€ 2,29*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 2,29*
€ 2,73
pro Box
ab 10 Boxen
€ 1,95*
€ 2,32
pro Box
ab 20 Boxen
€ 1,83*
€ 2,18
pro Box
ab 50 Boxen
€ 1,74*
€ 2,07
pro Box
ab 100 Boxen
€ 1,68*
€ 2,00
pro Box
ab 15000 Boxen
€ 1,29*
€ 1,54
pro Box
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ZVG
60843-00
ab € 9,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.