Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LDPE-Flachfolie 1500 mm x 50 m (750 mm gefaltet), 100 my, transparent


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Artikel-Nr.:
     302-5870633
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     divers
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachfolie
Planfolie
flachfolie 1,50 x 50 m
flachfolie 50 meter
Zuverlässiger Schutz vor Staub, Schmutz und Witterungseinflüssen. Undurchlässig, strapazierfähig und robust, Universeller Einsatz im Baugewerbe, Garten- und Landschaftsbau, Handel u.v.m. Platzsparende Lagergung - gefaltet und auf Rollen gewickelt.
Weitere Informationen:
Material:
LDPE
Farbe:
transparent
Rollenlänge:
50 m
Breite:
1500 mm (auf 750 mm Breite gefaltet)
Stärke:
100 my
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: flachfolie, Folien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,5078* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 33,82*
€ 40,25
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 33,74*
€ 40,15
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 31,95*
€ 38,02
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 31,47*
€ 37,45
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 30,16*
€ 35,89
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 25,39*
€ 30,21
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.