Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalenstuhl BETA chrom/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalenstuhl BETA chrom/schwarz
Schalenstuhl BETA chrom/schwarz
Schalenstuhl BETA chrom/schwarz
Artikel-Nr.:
     302blb-5615346
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4332163303220
EAN/GTIN:
     4332163303220
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
Schalen-Stapelstuhl Modell BETA • Sitzschale: aus bruchsicherem Kunststoff • Stahlrohrgestell: verchromt Einsatzbereich: • In Kantinen • Auf Messen • Bei Veranstaltungen Lieferung: Karton mit 4 Stück. Hinweis: Ergonomisch.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Markenname:
neutrale Produktlinie
WGNr.:
440
Sitzhöhe:
475 mm
Sitzbreite:
440 mm
Sitztiefe:
400 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Stapelstuhl, schalenstuhl stapelbar schwarz, stapelstuhl, stapelstuhl schwarz, Kantinenstühle, Kunststoff-Stapelstühle, Pausenraum-Einrichtungen, Besprechungsstühle, Besucherstühle, Stuhl, Stühle, Schalen-Stapelstuhl, Schalenstühle, Konferenz-Stühle, 9900008122, 00008122
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
140
4
Frei Haus
ab € 33,82*
€ 44,40*
4
€ 4,80*
ab € 37,15*
€ 48,45*
4
€ 4,80*
ab € 37,42*
€ 48,45*
3 Tage
32
4
€ 35,99*
ab € 39,62*
€ 51,44*
Lager 302
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 40,86*
€ 52,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 52,47*
€ 62,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,38*
€ 59,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,45*
€ 57,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,49*
€ 55,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,86*
€ 48,62
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 209,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.