Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silowagen Typ RSLF-600 780x1200x1030 mm Volumen 0,6 m³Korn 3mm RAL 3000 feuerrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silowagen Typ RSLF-600 780x1200x1030 mm Volumen 0,6 m³Korn 3mm RAL 3000 feuerrot
Silowagen Typ RSLF-600 780x1200x1030 mm Volumen 0,6 m³Korn 3mm RAL 3000 feuerrot
Silowagen Typ RSLF-600 780x1200x1030 mm Volumen 0,6 m³Korn 3mm RAL 3000 feuerrot
Silowagen Typ RSLF-600 780x1200x1030 mm Volumen 0,6 m³Korn 3mm RAL 3000 feuerrot
Silowagen Typ RSLF-600 780x1200x1030 mm Volumen 0,6 m³Korn 3mm RAL 3000 feuerrot
Silowagen Typ RSLF-600 780x1200x1030 mm Volumen 0,6 m³Korn 3mm RAL 3000 feuerrot
Artikel-Nr.:
     302blb-5797081
Hersteller:
     RR-Industrietechnik
Herst.-Nr.:
     120200009
EAN/GTIN:
     4251305406875
Suchbegriffe:
Silo-Behälter
Silobehälter
Silowagen
silobehälter fahrbar
Silobehälter Typ RSLF, für Gabelstapler • Material: Stahlblech • Oberfläche: pulverbeschichtet • Verschluss: Scherenverschluss per Handhebel zu entriegeln • Sicherung: eine Kettensicherung verhindert das Abrutschen von den Gabelzinken • Mit Abfangschere: zwischen Behälter und Tragegestell • Mit Einfahrtaschen und Radsatz: bestehend aus 2 Lenk- und 2 Bockrollen Fahrbar: mit Einfahrtaschen und Radsatz bestehend aus 2 Lenk- und 2 Bockrollen
Weitere Informationen:
Farbe:
RAL 3000
Markenname:
neutrale Produktlinie
WGNr.:
801
Typ:
RSLF-600
Made in Germany:
ja
Volumen:
600 l
Gewicht:
135 kg
Behältermaße B x T x H:
1210 x 780 x 1490 mm
Kastenmaße B x T x H:
1100 x 750 x 1200 mm
Einfahrtaschenmaße A/B/C:
718/188/68 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: silowagen, Transportbehälter, Stahlbehälter, Lagerbehälter, 9900068543, 00068543
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.058,60*
€ 1.162,88*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.065,61*
€ 1.168,58*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 1.048,92*
€ 1.232,66*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.051,88*
€ 1.241,24*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.198,37*
€ 1.312,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.312,71*
€ 1.562,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.301,44*
€ 1.548,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.254,30*
€ 1.492,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.225,42*
€ 1.458,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.198,37*
€ 1.426,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.