Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lock & Lock 10 Ltr. (flach) - luftdichte Lebensmittelbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lock & Lock 10 Ltr. (flach) - luftdichte Lebensmittelbox
Lock & Lock 10 Ltr. (flach) - luftdichte Lebensmittelbox
Lock & Lock 10 Ltr. (flach) - luftdichte Lebensmittelbox
Lock & Lock 10 Ltr. (flach) - luftdichte Lebensmittelbox
Artikel-Nr.:
     303-4289400
Hersteller:
     Lock & Lock
Herst.-Nr.:
     HPL894
EAN/GTIN:
     8803733089418
Suchbegriffe:
Frischhalte-Box
Frischhalte-Dose
Frischhaltebox
Frischhaltedose

Produktdaten:

  • Sie sind luftdicht und wasserdicht! Selbst Flüssigkeiten können gefahrlos transportiert werden.
  • 100% dicht. Ein speziell entwickelter Silikonring verschließt den Deckel hermetisch. Was darin aufbewahrt wird, hält dadurch lange frisch.
  • Die hohe Transparenz dieser Kunststoffboxen hilft beim Ordnung schaffen.
  • Premiumqualität. Lock & Lock Frischhalteboxen sind bis +120°C mikrowellengeeignet und für den Gefrierschrank geeignet bis -20°C. 
  • Sie sind spülmaschinengeeignet
  • Material: Polypropylen (PP), trasnsparent
  • Lock&Lock® Behälter sind lebensmittelecht, weichmacherfrei, BPA-frei. Für Säuglingsnahrung geeignet.
  • Außenmaße/Volumen: 456 x 300 x 115 mm, ca. 10 Liter
  • Innenmaße: L x B am Deckel 415 x 255 mm, L x B am Boden 385 x 245 mm, Höhe 95 mm
Einsatzgebiete: als Lebensmittelbehälter, für Gefrierschrank und Kühltruhe; Laborbehälter, Krankenhausbedarf, Medizinbedarf, Gastronomie und Catering, Pflegeeinrichtungen, Archive.

Der 10 Liter Behälter von Lock & Lock® besitzt eine einzigartige Dichtheit. Die patentierte Doppelkammerdichtung garantiert zusammen mit Verschlüssen auf allen vier Seiten, dass diese Kuns

Weitere Suchbegriffe: Kühlschrank-Dosen, Kühlschrankdosen, Kunststoffbox, frischhaltedosen lock & lock 10l, kunststoffbox, kunststoffbox 10l, Luftdichte Kunststoffbox, wasserdicht, Gefrierdose, Vorratsdose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,20*
€ 54,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,56*
€ 53,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,98*
€ 49,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,87*
€ 48,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,98*
€ 47,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,61*
€ 40,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lock & Lock
HPL 812
ab € 5,29*
Ähnlich
Lock & Lock
HPL 818
ab € 7,42*
Ähnlich
Lock & Lock
170274
ab € 2,58*
Ähnlich
Lock & Lock
170278
ab € 3,18*
Ähnlich
Lock & Lock
HPL811
ab € 2,42*
Ähnlich
Lock & Lock
170295
ab € 3,86*
Ähnlich
Lock & Lock
HPL822
ab € 1,86*
Ähnlich
Lock & Lock
SN-830B
ab € 1,93*
Ähnlich
iSi
HPL817T
ab € 6,56*
Ähnlich
iSi
HPL810
ab € 3,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.