Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klarsichtdose 93 x 63 x 43 mm VE 20


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Klarsichtdose 93 x 63 x 43 mm VE 20
Klarsichtdose 93 x 63 x 43 mm VE 20
Artikel-Nr.:
     303-47262-1
Hersteller:
     Clickbox
Herst.-Nr.:
     4742621
EAN/GTIN:
     4250159505307
Suchbegriffe:
Kunststoffdosen
kunststoffdose ps
kunststoffdosen
Klarsichtdose mit Deckel
Sie eignet sich als Produktverpackung, als Präsentationsbox oder für medizinische Zwecke.
Innenmaße: 93 x 63 x 43 mm
Außenmaße: 95 x 65 x 45 mm
Material: Polystyrol (PS) glasklar
VE: 20 Stück/Pack
Weitere Suchbegriffe: Präsentationsbox, Präsentationsdose, Rechteckdose, Klarsichtdose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 20 Stück (ab € 0,778* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 23,43*
€ 27,88
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 23,08*
€ 27,47
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 20,62*
€ 24,54
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 19,36*
€ 23,04
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 18,70*
€ 22,25
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 15,56*
€ 18,52
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clickbox
4742822
ab € 24,17*
Ähnlich
Clickbox
4741312
ab € 9,79*
Ähnlich
Clickbox
4742521
ab € 14,57*
Ähnlich
Clickbox
4742721
ab € 16,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.