| |
|
| Artikel-Nr.: 3061-1132.950 Herst.-Nr.: 1132.950 EAN/GTIN: 4044925087346 |
| |
|
| | |
| Müllbeutelhalter - mit Fußpedal - Müllbeutelhalter
- Edelstahl
- Höhe 95 cm
- mit Fußpedal
- 2 Rollen mit Feststeller
- der Müllbeutel wird durch eine Gummi- halterung verschlossen
Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl | Abm.: | 95 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abfallsammelsystem, Abfallständer, Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, abfallsackhalter rollen, abfallsackhalter, Müllbeutelhalter, 1132950, 1132 950 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 79,33* | € 105,61* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 83,46* | € 110,73* | | | | Lager 3061 | | | | | | Frei Haus | ab € 100,01* | € 131,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3061 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3061 | | Versand: Lager 3061 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 95,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 95,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|