Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zimmerservicewagen - 2 Lenkrollen Ø 15 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zimmerservicewagen - 2 Lenkrollen Ø 15 cm
Zimmerservicewagen - 2 Lenkrollen Ø 15 cm
Artikel-Nr.:
     3061-4420.000
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     4420.000
EAN/GTIN:
     4044925049535
Suchbegriffe:
Hotelwagen
Tischdeckenwagen
Zimmer-Service-Wagen
Zimmerwechselwagen

Zimmerservicewagen - 2 Lenkrollen Ø 15 cm

  • Zimmerservicewagen
  • Stahlrahmen
  • Länge x Breite/Tiefe x Höhe 146 x 50 x 120 cm
  • 2 Lenkrollen Ø 15 cm
  • 2 Bockrollen
  • Seiten- und Rückwand aus furniertem Holz
  • 3 Etagen für saubere Wäsche, davon 2 höhenverstellbar
  • Aufsatzrahmen mit 4 Einteilungen aus kunststoffbeschichtetem Holz für Gästeartikel
  • 2 Polyester Wäschesäcke 40 x 30 x 70 cm bis 40 °C waschbar
  • Wäschesack in einer klappbaren Halterung
  • umlaufendes Stoßprofil aus Gummi
  • Gewicht: 50 kg
Weitere Informationen:
Material:
Stahlrahmen
Abm.:
146 x 50 x 120 cm
Weitere Suchbegriffe: Wäschesammel-Wagen, Wäschesammelwagen, hotelwagen, Wäschewagen, 4420000, 4420 000
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 260,42*
€ 307,76*
11 Tage
1
Frei Haus
ab € 324,97*
€ 379,93*
Lager 3061
9
Frei Haus
ab € 392,39*
€ 453,91*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 419,91*
€ 485,44*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 453,91*
€ 540,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 451,06*
€ 536,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 434,79*
€ 517,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 421,06*
€ 501,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 392,39*
€ 466,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAS Germany
4420101
ab € 20,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.