| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-101115273 Herst.-Nr.: 490.102.008 EAN/GTIN: 5036197048117 |
| |
|
| | |
| MARCRIST Diamant Fliesen Trockenbohrer PG750X ø 8 mm
Für den Einsatz mit Akku-Bohrschraubern und Bohrmaschinen. Drehzahl: 1500 - 3000 U/min. Vakuum-diamantbeschichteter Hochleistungs-Fliesenbohrer für den extremen Dauereinsatz. Er liefert lupenscharfe Löcher in den unterschiedlichsten Größen - ganz einfach, ohne Ausrisse, ohne Beschädigung, selbstkühlend und selbstschärfend daher keine Kühlpausen. Zum Trockenbohren in jede Fliese, Feinsteinzeug, Granit, Marmor, Keramik oder Terracotta.
Immer mit einer Taumelbewegung bohren.
Weitere Informationen: | | Type: | PG 750 X | Bohrer ø: | 8 mm | Material: | Diamant | Marke: | Marcrist | Aufnahme: | Sechskantschaft | Anwendung: | Feinsteinzeug, Fliesen, Naturstein | Schaft ø: | 8 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Diamant-Bohrkrone, Diamantbohrkrone, Fliesenbohrer, Fliesenlochbohrer, Diamant-Trocken-Bohrkrone, Trockenbohrkrone, fliesenbohrer 8 mm, fliesenbohrer, marcrist diamantbohrkrone, 8mm, Dosenbohrer, Fließenlochbohrer, Lochsäge |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3145 | | | | | | € 5,90* | ab € 46,81* | € 62,02* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 46,70* | € 62,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|