Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RÖHM Bohrmaschinen-Schraubstock DPV 3-W Gr.2 Backenbreite 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu RÖHM Bohrmaschinen-Schraubstock DPV 3-W Gr.2 Backenbreite 100 mm
Produktbild zu RÖHM Bohrmaschinen-Schraubstock DPV 3-W Gr.2 Backenbreite 100 mm
LOGO zu RÖHM Bohrmaschinen-Schraubstock DPV 3-W Gr.2 Backenbreite 100 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101130360
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     007182
EAN/GTIN:
     4019208190259
Suchbegriffe:
Bohrmaschinen-Schraubstock
Bohrmaschinenschraubstock
Prismen-Schraubstock
Schnellspann-Schraubstock
RÖHM Bohrmaschinen-Schraubstock DPV 3-W Gr.2 Backenbreite 100 mm

Mit 3 Aufspannmöglichkeiten. Körper aus Guss mit universellen Befestigungsmöglichkeiten durch Spannschlitze und Langlöcher. Bewegliche Backe, seitlich geführt. Feste Spannbacke mit drei Vertikalprismen und einem Horizontalprisma. Beide Backen mit Auflagefläche zum Spannen flacher Werkstücke. Backen und Spindel brüniert.

Weitere Informationen:
Backenbreite:
100 mm
Gewicht:
5,1 kg
Größe:
2
Spannweite:
93 mm
Type:
DPV 3-W
Marke:
Röhm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 97,18*
€ 120,88*
4 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 97,72*
€ 120,89*
Lager 3145
10
Frei Haus
ab € 97,41*
€ 120,90*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,90*
€ 143,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,30*
€ 143,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,45*
€ 137,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,76*
€ 134,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,41*
€ 115,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.