Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IGM Wendeplatten-Nutfräser Ø12mm 50 x 5,5 x 1,1 mm Länge 102mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu IGM Wendeplatten-Nutfräser Ø12mm 50 x 5,5 x 1,1 mm Länge 102mm
Produktbild zu IGM Wendeplatten-Nutfräser Ø12mm 50 x 5,5 x 1,1 mm Länge 102mm
LOGO zu IGM Wendeplatten-Nutfräser Ø12mm 50 x 5,5 x 1,1 mm Länge 102mm
Artikel-Nr.:
     3145-101145559
Hersteller:
     IGM
Herst.-Nr.:
     F041-12521
EAN/GTIN:
     8591761021059
Suchbegriffe:
Nutfräser
Wendeplatten-Senker
Wendeschneidplatten Senker
nutfräser schaft 12
IGM Wendeplatten-Nutfräser Ø12mm 50 x 5,5 x 1,1 mm Länge 102mm

Platte an 2 Seiten geschliffen, kann von 2 Seiten verwendet werden.

Weitere Informationen:
ø:
12 mm
Nutzlänge:
50 mm
Gesamtlänge:
102 mm
Schaft ø:
12 mm
Material:
HW
Weitere Suchbegriffe: wendeplatten senker, Fräser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,21*
€ 119,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,21*
€ 118,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,61*
€ 114,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,97*
€ 113,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,87*
€ 95,05
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
IGM
N010-50041
ab € 6,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.