Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BÖHLER Schweißerschutzdecke Silica 1100 1800 x 2000 mm bis 1350 º C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BÖHLER Schweißerschutzdecke Silica 1100 1800 x 2000 mm bis 1350 º C
Produktbild zu BÖHLER Schweißerschutzdecke Silica 1100 1800 x 2000 mm bis 1350 º C
LOGO zu BÖHLER Schweißerschutzdecke Silica 1100 1800 x 2000 mm bis 1350 º C
Artikel-Nr.:
     3145-101163114
Hersteller:
     Böhler Welding
Herst.-Nr.:
     72694
EAN/GTIN:
     4038588726940
Suchbegriffe:
Hitzeschutzdecke
Schutzdecke
Schutzdecken
Schweißerdecke
BÖHLER Schweißerschutzdecke Silica 1100 1800 x 2000 mm bis 1350 º C

Schweißerschutzdecke für Schweiß- und Schleifarbeiten mit starker Beanspruchung. Exzellente Hitze- und Säurebeständigkeit. Mit guten Löscheigenschaften und Ösen an allen vier Seiten. Geeignet für Notfallsituationen wie z.B. Brand.
Dauerbelastung bis 1100° C, kurzfristig bis 1350° C belastbar.

Weitere Informationen:
Marke:
Böhler
Material:
Kieselerde (Siliziumdioxid) mit 2% PU
Abmessung:
1800 x 2000 mm
Type:
Silica 1100
Schmelztemperatur:
1350 °C
Arbeitstemperatur:
1100 °C
Gewicht:
600 g/m²
Oberfläche:
unbeschichtet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 149,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,24*
€ 220,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,41*
€ 217,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,47*
€ 208,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,88*
€ 196,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,22*
€ 177,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Böhler Welding
72635
ab € 44,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.