Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MITUTOYO Messuhr 2046A Messbereich 10 mm Ablesung 0.01 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MITUTOYO Messuhr 2046A Messbereich 10 mm Ablesung 0.01 mm
Produktbild zu MITUTOYO Messuhr 2046A Messbereich 10 mm Ablesung 0.01 mm
LOGO zu MITUTOYO Messuhr 2046A Messbereich 10 mm Ablesung 0.01 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101166312
Hersteller:
     Mitutoyo
Herst.-Nr.:
     2046A
EAN/GTIN:
     4946368841915
Suchbegriffe:
Fühlhebelmessgerät
Messuhr
mitutoyo messuhr 0 -10 mm
fühlhebelmessgerät mitutoyo
MITUTOYO Messuhr 2046A Messbereich 10 mm Ablesung 0.01 mm

Hartmetallbestückt, Außenring Ø 57 mm. 1 Zeigerumdrehung = 1 mm. Feststellschraube und Hubhebel (optional) können werkzeuglos entweder rechts oder links angebracht werden. Die Bauform ohne Durchgangsbohrungen und eine sichere Haftung zwischen Außenring und dem Glas, sowie die Verwendung eines O-Rings verhindern das Flüssigkeiten eindringen können.

Lieferung inkl. Werksprüfzertifikat.

Weitere Informationen:
Type:
2046A
Messbereich:
10 mm
Marke:
Mitutoyo
Skala:
0-100
Ablesung:
0,01 mm
Weitere Suchbegriffe: fühlhebelmessgerät
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 34,91*
€ 46,52*
1 Tag
16
€ 7,90*
ab € 38,16*
€ 49,89*
Lager 3145
4
€ 5,90*
ab € 42,90*
€ 55,84*
€ 8,95*
ab € 42,13*
€ 56,34*
13 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 39,56*
€ 56,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,84*
€ 66,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,45*
€ 65,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,86*
€ 62,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,17*
€ 59,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,20*
€ 57,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,90*
€ 51,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
8412561
ab € 42,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.