Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MITUTOYO Digitale Messuhr ID-SX mit Datenausgang Messbereich 12,7 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MITUTOYO Digitale Messuhr ID-SX mit Datenausgang Messbereich 12,7 mm
Produktbild zu MITUTOYO Digitale Messuhr ID-SX mit Datenausgang Messbereich 12,7 mm
Symbol zu MITUTOYO Digitale Messuhr ID-SX mit Datenausgang Messbereich 12,7 mm
Symbol zu MITUTOYO Digitale Messuhr ID-SX mit Datenausgang Messbereich 12,7 mm
LOGO zu MITUTOYO Digitale Messuhr ID-SX mit Datenausgang Messbereich 12,7 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101166329
Hersteller:
     Mitutoyo
Herst.-Nr.:
     543-781B
EAN/GTIN:
     4946368631486
Suchbegriffe:
Absolut-Encoder
Absolutdrehgeber
Absolutwertgeber
Drehgeber absolut
MITUTOYO Digitale Messuhr ID-SX mit Datenausgang Messbereich 12,7 mm

Standardausführung. Eingebauter absoluter Maßstab. Mit Datenausgang. Präzises Messen auch bei hoher Verfahrgeschwindigkeit. LCD Display mit 9 mm Schrifthöhe. Schutzklasse IP 42.
Funktionen: ORIGIN (ABS Nullpunkt), ON/OFF, Zählrichtung umschaltbar.

Lieferung inkl. Werksprüfzertifikat

Weitere Informationen:
Ablesung:
0,01 mm
Messbereich:
12,7 mm
Type:
543-781B
Marke:
Mitutoyo
Datenausgang:
ja
Schutzart:
IP 42
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 179,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,23*
€ 268,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,26*
€ 254,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,72*
€ 248,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,14*
€ 236,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,14*
€ 213,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04276 101 401
ab € 0,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.