Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KÜBLER Hosenträger Forest rot/schwarz Breite 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu KÜBLER Hosenträger Forest rot/schwarz Breite 50 mm
Produktbild zu KÜBLER Hosenträger Forest rot/schwarz Breite 50 mm
Anwendungsbild zu KÜBLER Hosenträger Forest rot/schwarz Breite 50 mm
Anwendungsbild zu KÜBLER Hosenträger Forest rot/schwarz Breite 50 mm
Anwendungsbild zu KÜBLER Hosenträger Forest rot/schwarz Breite 50 mm
Anwendungsbild zu KÜBLER Hosenträger Forest rot/schwarz Breite 50 mm
Anwendungsbild zu KÜBLER Hosenträger Forest rot/schwarz Breite 50 mm
Anwendungsbild zu KÜBLER Hosenträger Forest rot/schwarz Breite 50 mm
Symbol zu KÜBLER Hosenträger Forest rot/schwarz Breite 50 mm
Symbol zu KÜBLER Hosenträger Forest rot/schwarz Breite 50 mm
Symbol zu KÜBLER Hosenträger Forest rot/schwarz Breite 50 mm
Symbol zu KÜBLER Hosenträger Forest rot/schwarz Breite 50 mm
Symbol zu KÜBLER Hosenträger Forest rot/schwarz Breite 50 mm
LOGO zu KÜBLER Hosenträger Forest rot/schwarz Breite 50 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101173386
Herst.-Nr.:
     87509123-5699-M
EAN/GTIN:
     4053813485195
Suchbegriffe:
Hosen-Träger
Hosenträger
kübler forest hosenträger
hosen träger
KÜBLER Hosenträger Forest rot/schwarz Breite 50 mm

Elastischer Hosenträger in Y-Form. Komfortträger. Durch robusten Klettverschluss vorne und hinten auf individuelle Länge einstellbar. Trägerkreuz aus waschbarem Kunstleder. Passend zu Forest Schnittschutzhose.

Weitere Informationen:
Type:
8750
Farbe:
rot/schwarz
Serie:
Forest
Marke:
Kübler
Material:
67% Polyester / 33% Gummi
Trägerbreite:
50 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,30*
€ 24,34*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 17,78*
€ 24,52*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,88*
€ 24,67*
1 Tag
4
€ 8,50*
ab € 18,86*
€ 26,07*
Lager 3145
7
€ 5,90*
ab € 24,72*
€ 33,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,31*
€ 39,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,64*
€ 38,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,04*
€ 34,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
2750536501-5634-L-
ab € 127,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.