Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baueimer HDPE kranbar Inhalt 20 Liter mit Nasenbügel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Baueimer HDPE kranbar Inhalt 20 Liter mit Nasenbügel
Produktbild zu Baueimer HDPE kranbar Inhalt 20 Liter mit Nasenbügel
Artikel-Nr.:
     3145-101179502
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     L0026820HC
EAN/GTIN:
     5907176555363
Suchbegriffe:
Baueimer
baueimer 20 l
baueimer
baueimer orange
Baueimer HDPE kranbar Inhalt 20 Liter mit Nasenbügel

Schwere Ausführung, aus hochfestem Polyethylen. Verzinkter Bügel mit Metallösen und Nasenbügel.

Weitere Informationen:
Material:
HDPE
Ausführung:
kranbar, schwere Ausführung
Inhalt:
20 l
Type:
L0026820HC
Höhe:
265 mm
Tragkraft:
45 kg
ø:
379 mm
Farbe:
orange
Weitere Suchbegriffe: AllesfürdenGarten, Kraneimer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
L0026805
ab € 1,50*
Ähnlich
k.A.
L0026815
ab € 2,00*
Ähnlich
k.A.
L0026823
ab € 3,38*
Ähnlich
k.A.
L0026812H
ab € 2,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.