| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-101190349 Herst.-Nr.: 700354 EAN/GTIN: 8720604304138 |
| |
|
| | |
| LED'S WORK Stirnlampe rechargeable LED 300 Lumen IP44
Die flexible, wiederaufladbare Stirnlampe bietet Ihnen eine freihändige Beleuchtung, die sich perfekt für Heimwerkerprojekte, Sportaktivitäten, Camping, Baustellen oder als Notbeleuchtung eignet. Das Band ist verstellbar und sorgt für einen sicheren und bequemen Sitz. Die Hauptlampe hat einen flexiblen COB, der einen breiten Abstrahlwinkel von 230° erzeugt. Die Stirnlampe ist mit einer zweiten Lichtquelle an der Seite ausgestattet, für eine fokussiertere Lichtleistung. Flackerfreies, kühles weißes Licht mit einer Dimm- und Notlichtfunktion. Zusätzlich kann die Lampe mit dem Wellensensor an der Seite ausgeschaltet werden, ohne sie zu berühren. Hält mit einer einzigen Ladung 3-8 Stunden. Die Ladezeit beträgt 4,5 Stunden und wird über USB-C durchgeführt.
Lieferung inkl. Ladekabel mit USB-C, im Karton.
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Leuchtmittel: | LED | Type: | Stirnlampe rechargeable | Marke: | LED's work | Lichtstrom (Lumen): | 300 | Brenndauer: | bis zu 8 h | Schutzart: | IP 44 | Gewicht: | 79 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 13,93* | € 19,97* | | | | Lager 3145 | | | | | | € 5,90* | ab € 17,06* | € 24,38* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 27,77* | € 38,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|