Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEPO Diamant-Trennscheibe 230 mm für Beton, Stein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BEPO Diamant-Trennscheibe 230 mm für Beton, Stein
Produktbild zu BEPO Diamant-Trennscheibe 230 mm für Beton, Stein
LOGO zu BEPO Diamant-Trennscheibe 230 mm für Beton, Stein
Artikel-Nr.:
     3145-101190634
Hersteller:
     BEPO
Herst.-Nr.:
     1230/053
EAN/GTIN:
     4260256870260
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamantscheibe 230mm
BEPO Diamant-Trennscheibe 230 mm für Beton, Stein

Passend zu BEPo-Montagefräse FFS 230

Weitere Informationen:
Marke:
BEPo
Sägeblatt ø:
230 mm
Type:
1230/053
Anwendung:
Putz, Beton, Fliesen, Stein, Befestigungslaschen aus Metall
Material:
Diamant
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,56*
€ 131,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,72*
€ 130,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,15*
€ 125,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,52*
€ 122,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,86*
€ 104,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BEPO
1230/000
ab € 1.566,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.