Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STUBAI Tacksheber Nagelheber mit Korkheft Länge 215 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu STUBAI Tacksheber Nagelheber mit Korkheft Länge 215 mm
Produktbild zu STUBAI Tacksheber Nagelheber mit Korkheft Länge 215 mm
LOGO zu STUBAI Tacksheber Nagelheber mit Korkheft Länge 215 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101190972
Hersteller:
     Stubai Zmv
Herst.-Nr.:
     101801
EAN/GTIN:
     9002793101231
Suchbegriffe:
Brechwerkzeug Feuerwehr
Halligan-Tool
Hooligan Tool
Nagel-Hebeleisen
STUBAI Tacksheber Nagelheber mit Korkheft Länge 215 mm

Nagelheber aus Chrom-Vanadium-Stahl, lange Form, poliert, mit Korkgriff.

Weitere Informationen:
Marke:
Stubai
Gewicht:
120 g
Länge:
220 mm
Type:
101801
Weitere Suchbegriffe: Nageleisen, Zimmermannseisen, nageleisen stubai, brechwerkzeug feuerwehr, Geishax, Geißhax, Goashaxn, Kuhfuß
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 17,64*
€ 24,70*
Lager 3145
29
€ 5,90*
ab € 18,38*
€ 25,84*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.