Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fugengummi mit Holzrücken Breite 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Fugengummi mit Holzrücken Breite 200 mm
Produktbild zu Fugengummi mit Holzrücken Breite 200 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101192250
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     28-144020-0
EAN/GTIN:
     4050075232178
Suchbegriffe:
Fugengummi
fugengummi 200mm
fugengummi
Fugengummi mit Holzrücken Breite 200 mm

Mit Holzrücken.

Weitere Informationen:
Breite:
200 mm
Type:
28-144020-0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,50*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.