| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-101192432 Herst.-Nr.: 20725902 EAN/GTIN: 7313467259021 |
| |
|
| | |
| RAPID Hammertacker R11 für Klammern Type 140 und 11 6 - 10 mm
Leicht zu handhabender, robuster Hammertacker aus Stahl, kraftsparende Rückstoßtechnik, ergonomischer Griff. Einsatzbereich: Befestigen von Teppichböden, Isoliermaterial, Dachpappe, Dampfsperren, Schilder, Etiketten usw. Für Klammern Type 140 und K11 von 6 - 10 mm.
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 960 g | Type: | R11e | Marke: | Rapid |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hammertacker, Klammerlmaschine, Klammermaschine, Tacker |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3145 | | | | | | € 5,90* | ab € 65,70* | € 82,11* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 74,60* | € 95,71* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 82,03* | € 101,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|