Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OFFNER Spaten mit Dülle und 850 mm T-Stiel Größe 280x180 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu OFFNER Spaten mit Dülle und 850 mm T-Stiel Größe 280x180 mm
Produktbild zu OFFNER Spaten mit Dülle und 850 mm T-Stiel Größe 280x180 mm
LOGO zu OFFNER Spaten mit Dülle und 850 mm T-Stiel Größe 280x180 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101193057
Hersteller:
     OFFNER
Herst.-Nr.:
     S072147
EAN/GTIN:
     9002886577455
Suchbegriffe:
Idealspaten
Spaten
idealspaten
OFFNER Spaten mit Dülle und 850 mm T-Stiel Größe 280x180 mm

Aktionsmodell mit Dülle und 850 mm Hartholz T-Stiel, grün lackierte Schaufel.

Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Stiel
Größe:
180 x 280 mm
Marke:
Offner
Type:
S072147
Weitere Suchbegriffe: AllesfürdenGarten, bmhrandsortiment
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ebner
020
ab € 6,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.