Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eimer verzinkt konisch ø 22/32 cm mit Tragebügel Inhalt 15 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Eimer verzinkt konisch ø 22/32 cm mit Tragebügel Inhalt 15 Liter
Produktbild zu Eimer verzinkt konisch ø 22/32 cm mit Tragebügel Inhalt 15 Liter
Artikel-Nr.:
     3145-101193065
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     L005322
EAN/GTIN:
     8584054102061
Suchbegriffe:
Blecheimer
Metall-Eimer
Metalleimer
blecheimer 15l
Eimer verzinkt konisch ø 22/32 cm mit Tragebügel Inhalt 15 Liter

Aus verzinktem Stahlblech, konisch Ø 22/32 cm mit Tragebügel.

Weitere Informationen:
Höhe:
280 mm
Inhalt:
15 l
Type:
456
Material:
verzinkt
Weitere Suchbegriffe: blecheimer, AllesfürdenGarten, Baukübel, Blechkübel, Kübel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.