| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-102203721 Herst.-Nr.: 54599 EAN/GTIN: 4005046545993 |
| |
|
| | |
| UPMANN Wetterschutzgitter aufschraubbar eckig 140x140 mm Alu silber- mit Insektenschutzgitter aus Fiberglas schwarz, Maschenweite 1,4 x 1,4 mm
- 4 Schraublöcher
- inkl. 4 Edelstahlschrauben und 4 Dübeln
Weitere Informationen: | | Größe: | 14x14 mm | Material: | Aluminium silber eloxiert | Freier Querschnitt: | 51 cm² | Ausschnitt: | 100 x 100 mm | Ausführung: | ohne Mittelsteg | Außenmaß: | 140 x 140 mm | Form: | eckig | Montageart: | zum Aufschrauben |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Luftgitter, Lüftungsblech, Lüftungsgitter, Stegblech, Tür Lüftungsblech, Türlüftungsblech, Wetterschutzgitter, aussenverschlussklappen upmann alu, badezellenlüftung aluminium, badezimmerlüftungen, Gitter, abdeckgitter |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 12,47* | € 17,89* | | | | Lager 3145 | | | | | | € 5,90* | ab € 19,51* | € 27,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|