Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UPMANN Revisionstür Softline Vierkantverschluss Stahl weiß RAL9016 200x400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu UPMANN Revisionstür Softline Vierkantverschluss Stahl weiß RAL9016 200x400 mm
Produktbild zu UPMANN Revisionstür Softline Vierkantverschluss Stahl weiß RAL9016 200x400 mm
LOGO zu UPMANN Revisionstür Softline Vierkantverschluss Stahl weiß RAL9016 200x400 mm
Artikel-Nr.:
     3145-102203868
Hersteller:
     upmann
Herst.-Nr.:
     20585
EAN/GTIN:
     4005046205859
Suchbegriffe:
Revisionsklappe
Revisionstüren
revisionsklappen upmann
revisionsklappe
UPMANN Revisionstür Softline Vierkantverschluss Stahl weiß RAL9016 200x400 mm

  • für Wand- und Deckenmontage
  • inkl. 4 Maueranker (bei 15er-Türen 2 Anker) sorgen für eine sichere Montage in Wand oder Decke
  • durchgehend einteiliger Rahmen mit gesoftetem Profil für sauberen Abschluss auf Putz oder Gipskartonoberflächen
  • aushängbares Türblatt für Rechts- und Linksanschlag
  • ohne Brandschutz


Weitere Informationen:
Außenmaß:
235 x 435 mm
Ausführung:
mit Vierkantverschluss
Material:
Stahlblech verzinkt
Oberfläche:
pulverbeschichtet weiß RAL 9016
Einbaumaß:
198 x 398 mm
Innenmaß:
191 x 395 mm
Nenngröße:
200 x 400 mm
Tiefe T1:
2 mm
d:
438 mm
Tiefe T2:
23 mm
h1:
400 - 412 mm
Montageart:
Wand | Decke
Türblattmaß:
194 x 394 mm
b1:
200 - 212 mm
Marke:
Upmann
Weitere Suchbegriffe: Revisionsdeckel, Upmann Revisionstüre, Wartungstür
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 15,81*
€ 22,23*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 21,18*
€ 29,06*
Lager 3145
5
€ 5,90*
ab € 23,92*
€ 32,62*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,34*
€ 38,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,93*
€ 36,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,82*
€ 35,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
upmann
20150
ab € 0,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.