Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UPMANN Revisionstür Softline mit Schnappverschluss 200x200 mm Stahl weiß RAL9016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu UPMANN Revisionstür Softline mit Schnappverschluss 200x200 mm Stahl weiß RAL9016
Produktbild zu UPMANN Revisionstür Softline mit Schnappverschluss 200x200 mm Stahl weiß RAL9016
LOGO zu UPMANN Revisionstür Softline mit Schnappverschluss 200x200 mm Stahl weiß RAL9016
Artikel-Nr.:
     3145-102203869
Hersteller:
     upmann
Herst.-Nr.:
     20472
EAN/GTIN:
     4005046204722
Suchbegriffe:
Revisionsklappe
Revisionstüren
revisionsklappen upmann
revisionsklappe
UPMANN Revisionstür Softline mit Schnappverschluss 200x200 mm Stahl weiß RAL9016

  • für Wand- und Deckenmontage
  • glattes Türblatt ohne sichtbare Verriegelung
  • öffnet und schließt durch Druck auf das Türblatt
  • inkl. 4 Maueranker sorgen für eine sichere Montage in Wand oder Decke
  • durchgehend einteiliger Rahmen mit gesoftetem Profil für sauberen Abschluss auf Putz oder Gipskartonoberflächen
  • Türblatt für Rechts- und Linksanschlag
  • ohne Brandschutz


Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech verzinkt
Einbaumaß:
199 x 199 mm
Außenmaß:
235 x 235 mm
Oberfläche:
pulverbeschichtet weiß RAL 9016
Ausführung:
mit Schnappverschluss
Nenngröße:
200 x 200 mm
Innenmaß:
181 x 196 mm
b1:
200 - 212 mm
Türblattmaß:
194 x 194 mm
h1:
200 - 212 mm
d:
277 mm
Tiefe T2:
26 mm
Tiefe T1:
2 mm
Montageart:
Wand | Decke
Marke:
Upmann
Weitere Suchbegriffe: Revisionsdeckel, Upmann Revisionstüre, Wartungstür
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
7
€ 5,90*
ab € 19,69*
€ 27,33*
25 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 22,26*
€ 30,65*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.