Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UPMANN Revisionsklappe Vario-Star 300x300 mm Wandeinbau Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LOGO zu UPMANN Revisionsklappe Vario-Star 300x300 mm Wandeinbau Aluminium
LOGO zu UPMANN Revisionsklappe Vario-Star 300x300 mm Wandeinbau Aluminium
Artikel-Nr.:
     3145-102204589
Hersteller:
     upmann
Herst.-Nr.:
     22751
EAN/GTIN:
     4005046227516
Suchbegriffe:
Revisionsklappe
Revisionstüren
revisionsklappen upmann
revisionsklappe
UPMANN Revisionsklappe Vario-Star 300x300 mm Wandeinbau Aluminium

  • für Wandmontage
  • Einlagen 12,5 + 15 mm (übereinander im Türblatt verschraubt)
  • Einlagen einzeln wechselbar, für bauseitigen Tausch mit anderen Materialen, z. B. Fliesen oder Akustikpaneele
  • Aluminiumprofil mit verzinkten Verbindungselementen
  • öffnet und schließt durch Druck auf das Türblatt
  • Türblatt aushängbar
  • mit Fangvorrichtung
  • mit Zentrierbolzen


Hinweis: Bei max. Größe (B-800 x H-1200 mm) Anschlag immer unten.
Sonderfarben nach RAL und Sondergrößen auf Anfrage.

Weitere Informationen:
Nenngröße:
300 x 300 mm
Material:
Aluminium
Einbaumaß:
298 x 298 mm
Oberfläche:
silber
Tiefe T2:
59 mm
Tiefe T1:
48 mm
Türblattmaß:
283,5 x 283,5 mm
Innenmaß:
241 x 220 mm
Außenmaß:
298 x 298 mm
h1:
300 - 310 mm
b1:
300 - 310 mm
Montageart:
Wand
Marke:
Upmann
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 172,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,40*
€ 252,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,76*
€ 248,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,84*
€ 242,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,37*
€ 236,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,91*
€ 205,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.