Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UPMANN Revisionsklappe Vario-Star 400x400 mm Wandeinbau Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LOGO zu UPMANN Revisionsklappe Vario-Star 400x400 mm Wandeinbau Aluminium
LOGO zu UPMANN Revisionsklappe Vario-Star 400x400 mm Wandeinbau Aluminium
Artikel-Nr.:
     3145-102204618
Hersteller:
     upmann
Herst.-Nr.:
     22752
EAN/GTIN:
     4005046227523
Suchbegriffe:
Revisionsklappe
Revisionstüren
revisionsklappen upmann
revisionsklappe
UPMANN Revisionsklappe Vario-Star 400x400 mm Wandeinbau Aluminium

  • für Wandmontage
  • Einlagen 12,5 + 15 mm (übereinander im Türblatt verschraubt)
  • Einlagen einzeln wechselbar, für bauseitigen Tausch mit anderen Materialen, z. B. Fliesen oder Akustikpaneele
  • Aluminiumprofil mit verzinkten Verbindungselementen
  • öffnet und schließt durch Druck auf das Türblatt
  • Türblatt aushängbar
  • mit Fangvorrichtung
  • mit Zentrierbolzen


Hinweis: Bei max. Größe (B-800 x H-1200 mm) Anschlag immer unten.
Sonderfarben nach RAL und Sondergrößen auf Anfrage.

Weitere Informationen:
Oberfläche:
silber
Nenngröße:
400 x 400 mm
Tiefe T2:
59 mm
Material:
Aluminium
Türblattmaß:
383,5 x 383,5 mm
Einbaumaß:
398 x 398 mm
Tiefe T1:
48 mm
Außenmaß:
398 x 398 mm
Innenmaß:
341 x 320 mm
h1:
400 - 410 mm
b1:
400 - 410 mm
Montageart:
Wand
Marke:
Upmann
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 187,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,83*
€ 271,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,85*
€ 268,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,78*
€ 263,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,45*
€ 255,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,60*
€ 223,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.