Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummipuffer ø 20 mm, Höhe 10 mm, Gummi grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Gummipuffer ø 20 mm, Höhe 10 mm, Gummi grau
Produktbild zu Gummipuffer ø 20 mm, Höhe 10 mm, Gummi grau
Artikel-Nr.:
     3145-102287598
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3307
EAN/GTIN:
     4002545033075
Suchbegriffe:
GM-Puffer
Gummidämpfer
Gummipuffer
Parabel Puffer
Gummipuffer ø 20 mm, Höhe 10 mm, Gummi grau

Lieferumfang: ohne Schraube

Weitere Informationen:
ø:
20 mm
Material:
Gummi
Höhe:
10 mm
Montageart:
Wand- und Bodenmontage
Oberfläche:
grau
Befestigungsart:
Bohrung
Loch ø:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: Bodentürpuffer, Bodentürstopper, Türpuffer Boden, gm puffer, Türanschlagdämpfer, Türpuffer, Türstopper, Wandtürpuffer, Wandtürstopper
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
235
100
€ 4,95*
ab € 0,2557*
€ 0,383*
100
€ 5,95*
ab € 0,40*
€ 0,55*
19 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 0,2821*
€ 0,73*
Lager 3145
1984
1
€ 5,90*
ab € 0,60*
€ 1,11*
1 Tag
1750
1
€ 9,50*
ab € 0,86*
€ 1,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elco
10692 - 0095
ab € 6,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.