Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DOMETIC Medikamenten-Kühlschrank DS 301H


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu DOMETIC Medikamenten-Kühlschrank DS 301H
Produktbild zu DOMETIC Medikamenten-Kühlschrank DS 301H
Produktbild zu DOMETIC Medikamenten-Kühlschrank DS 301H
Produktbild zu DOMETIC Medikamenten-Kühlschrank DS 301H
Produktbild zu DOMETIC Medikamenten-Kühlschrank DS 301H
Symbol zu DOMETIC Medikamenten-Kühlschrank DS 301H
LOGO zu DOMETIC Medikamenten-Kühlschrank DS 301H
Artikel-Nr.:
     3145-103350845
Hersteller:
     Dometic
Herst.-Nr.:
     9620000036
EAN/GTIN:
     5999024867582
Suchbegriffe:
Gastro-Kühlschrank
Gastrokühlschrank
Gastronomiekühlschrank
Gewerbe-Kühlschrank
DOMETIC Medikamenten-Kühlschrank DS 301H

Die perfekte Lösung für Krankenhäuser und Gesundheitszentren, die wärmeempfindlichen Medikamente bei einer Temperatur zwischen 2°C und 8 °C kühlen müssen. Integrierte Lüftung für zuverlässig konstante Temperatur und Warnsignal, wenn die Tür länger als 20Sekunden geöffnet bleibt.

Hält wärmeempfindliche Medikamente zwischen +2°C und +8°C dank geräuschloser Absorberkühlung.
Ein Thermometer auf der Außenseite zeigt die Kühlleistung im Inneren an. Integrierte Lüftung für zuverlässig konstante Temperatur
Wenn die Tür länger als 20 Sekunden geöffnet bleibt, ertönt ein akustisches Warnsignal
Die Tür hat eine Verriegelung für sichere Aufbewahrung
Schubladen mit flexiblen Fächern für organisierte Aufbewahrung

Bitte beachten Sie unbedingt die Einbauvorschriften! Achtung: Eine abweichende Installation vermindert die Kühlleistung und gefährdet die
Gewährleistung / Produkthaftung.


Weitere Informationen:
Ausführung:
freistehend/Einbau
Gewicht:
15 kg
Stromverbrauch:
0,86 kWh/24h
Type:
DS 301 H
Leistungsaufnahme:
65 W
Anschlussspannung:
230 V
Nutzinhalt gesamt:
27 l
Marke:
Dometic
Design:
Weiß
Außenmaß:
580 (H) x 422 (B) x 393 (T) mm
Bedienung:
externes Thermometer
Farbgruppe:
Weiß
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 644,84*
€ 727,70*
€ 5,95*
ab € 648,37*
€ 727,74*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 648,83*
€ 727,81*
2 Tage
5
€ 6,40*
ab € 658,59*
€ 738,71*
Lager 3145
6
Frei Haus
ab € 1.082,72*
€ 1.193,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.193,70*
€ 1.420,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.185,00*
€ 1.410,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.142,19*
€ 1.359,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.113,25*
€ 1.324,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.082,72*
€ 1.288,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
500269
ab € 4,91*
Zubehör
k.A.
500271
ab € 4,92*
Zubehör
k.A.
501984
ab € 4,92*
Zubehör
k.A.
500270
ab € 7,26*
Zubehör
k.A.
500268
ab € 4,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.