Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEKA Antirutschmatte KB 400 mm Hochschrank Standard walnussgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu PEKA Antirutschmatte KB 400 mm Hochschrank Standard walnussgrau
Produktbild zu PEKA Antirutschmatte KB 400 mm Hochschrank Standard walnussgrau
Anwendungsbild zu PEKA Antirutschmatte KB 400 mm Hochschrank Standard walnussgrau
LOGO zu PEKA Antirutschmatte KB 400 mm Hochschrank Standard walnussgrau
Artikel-Nr.:
     3145-103351053
Hersteller:
     Peka
Herst.-Nr.:
     100.1185.56
EAN/GTIN:
     7630015350680
Suchbegriffe:
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
Antirutsch-Matte
Antirutschmatte
PEKA Antirutschmatte KB 400 mm Hochschrank Standard walnussgrau

Antirutschmatte zur Stabilisierung des Ladegutes auf das Tablar legen. Zum Reinigen herausnehmen und unter fliessendem Wasser spülen.

Lieferumfang:
1 Antirutschmatte

Weitere Informationen:
Type:
Hochschrank Standard | Snello
Materialstärke:
1 mm
Breite:
320 mm
Marke:
Peka
Material:
Silikon
Korpusbreite:
400 mm
Tiefe:
400 mm
Design:
Libell
Farbe:
walnussgrau
Weitere Suchbegriffe: anti-rutsch-matte grau, anti rutsch-matte, antirutschmatte stärke 1 mm, Einlegematte, Silikonmatte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
18
€ 9,50*
ab € 5,68*
€ 8,15*
Lager 3145
57
€ 5,90*
ab € 7,35*
€ 10,31*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Peka
100.1127.43
ab € 37,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.