Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DOMETIC Minibar HiPro Alpha N40S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DOMETIC Minibar HiPro Alpha N40S
Produktbild zu DOMETIC Minibar HiPro Alpha N40S
Produktbild zu DOMETIC Minibar HiPro Alpha N40S
Produktbild zu DOMETIC Minibar HiPro Alpha N40S
Griffleiste
Bedieneinheit
Türablage
Anwendungsbild zu DOMETIC Minibar HiPro Alpha N40S
LOGO zu DOMETIC Minibar HiPro Alpha N40S
Artikel-Nr.:
     3145-103351499
Hersteller:
     Dometic
Herst.-Nr.:
     9600028825
EAN/GTIN:
     4015704287448
Suchbegriffe:
Minibar
dometic minibar
minibar
DOMETIC Minibar HiPro Alpha N40S

Erstklassige Energieeffizienz – konform mit den EU-Anforderungen an die Energieeffizienz für 2021
Geräuschloses thermoelektrisches Kühlsystem für mehr Gästekomfort
Höhenverstellbarer Einlegeboden und fünf Einlegeböden für individuelle Aufbewahrung
90° Türöffnungswinkel zum einfachen Herausnehmen der Einlegeböden
Untere Türablage mit Zierleiste – für 1,5-l-Flaschen oder Wein- und Sektflaschen
Quick-Fix-Schiebescharnier zum einfachen Einbau in ein Möbelstück

Hinweis: Gegen Aufpreis ist diese Minibar auch mit Schloss bestellbar.
Technischer Hinweis: Für einen langlebigen Betrieb müssen die Einbauvorschriften unbedingt eingehalten werden! Dies gilt speziell für den Einsatz im Objekt- und Gewerbebereich (öffentliche Institutionen, Hotelerie, etc.)
Bitte beachten Sie unbedingt die Einbauvorschriften! Achtung: Eine abweichende Installation vermindert die Kühlleistung und gefährdet die
Gewährleistung / Produkthaftung.


Lieferumfang: inkl. Schleppscharnier

Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
230
Nutzinhalt gesamt:
33 l
Type:
N40S
Gewicht:
12,5 kg
Energieeffizienzklasse:
F
Leistungsaufnahme:
55 W
Marke:
Dometic
Energieverbrauch in 365 Tagen:
94 kWh
Zubehör:
2 Türetagere, 1 Einlegeboden
Türanschlag:
rechts wechselbar
Gefrierfach:
Nein
Außenmaß:
550 (H) x 405 (B) x 435 (T) mm
Geräuschwert:
0 dB
Ausführung:
freistehend/Einbau
Design:
anthrazit
Farbgruppe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: Getränke, Hotel, Hotelkühlschrank, Mini-Kühlschrank, Minibarkühlschrank, Minikühlschrank, barkühlschränke
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 311,46*
€ 363,07*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 311,82*
€ 363,64*
11 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 325,78*
€ 379,30*
Lager 3145
86
Frei Haus
ab € 458,33*
€ 526,06*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 526,06*
€ 626,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 522,38*
€ 621,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 507,57*
€ 604,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 492,20*
€ 585,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 458,33*
€ 545,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
500269
ab € 4,91*
Zubehör
k.A.
500271
ab € 4,92*
Zubehör
k.A.
501984
ab € 4,90*
Zubehör
k.A.
500270
ab € 7,27*
Zubehör
k.A.
500268
ab € 4,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.