Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DOMETIC Minibar HiPro Evolution A40S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DOMETIC Minibar HiPro Evolution A40S
Produktbild zu DOMETIC Minibar HiPro Evolution A40S
Produktbild zu DOMETIC Minibar HiPro Evolution A40S
Produktbild zu DOMETIC Minibar HiPro Evolution A40S
Griffleiste
Türablage
Bedieneinheit
Glasablage
Innenbeleuchtung
Anwendungsbild zu DOMETIC Minibar HiPro Evolution A40S
LOGO zu DOMETIC Minibar HiPro Evolution A40S
Artikel-Nr.:
     3145-103351681
Hersteller:
     Dometic
Herst.-Nr.:
     9600050541
EAN/GTIN:
     5999024868602
Suchbegriffe:
Minibar
dometic minibar
minibar
DOMETIC Minibar HiPro Evolution A40S

Erstklassige Energieeffizienz für erhebliche Kosteneinsparungen und umfassende Übereinstimmung mit den EU-Anforderungen für 2021 für Energieeffizienz in energierelevanten Produkten
Geräuschlose Absorptionskühlung für hohen Gästekomfort
Schwarze Edelstahl-Frontplatte für einen stilvollen Look
Zwei Einlegeböden aus Hartglas und sechs verschiedene Positionen für individuelle Aufbewahrung
Zwei Türablagen mit Zierleiste – in die untere Ablage passen 1,5-l-Flaschen
Umweltfreundliche Absorptionstechnologie – vollständig chromatfrei
CPC-Logik für beste Kühlleistung und Energieeffizienz

Hinweis: Gegen Aufpreis ist diese Minibar auch mit Schloss bestellbar.
Technischer Hinweis: Die langlebige Absorbertechnik eignet sich besonders für den Einsatz im Objekt- und Gewerbebereich (öffentliche Institutionen, Hotelerie, etc.)
Bitte beachten Sie unbedingt die Einbauvorschriften! Achtung: Eine abweichende Installation vermindert die Kühlleistung und gefährdet die
Gewährleistung / Produkthaftung.


Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
G
Type:
A40S
Gewicht:
15,3 kg
Marke:
Dometic
Anschlussspannung:
230
Leistungsaufnahme:
60-70 W
Nutzinhalt gesamt:
33 l
Außenmaß:
550 (H) x 405 (B) x 466 (T) mm
Ausführung:
freistehend/Einbau
Gefrierfach:
Nein
Energieverbrauch in 365 Tagen:
210 kWh
Beleuchtung:
LED
Bedienung:
Tasten
Geräuschwert:
0 dB
Türanschlag:
rechts wechselbar
Zubehör:
2 x Türetagere mit Zierleiste, 2 x Einlegeboden Glas
Design:
anthrazit
Farbgruppe:
Grau
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 404,23*
€ 472,23*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 405,30*
€ 472,81*
11 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 426,74*
€ 496,71*
Lager 3145
15
Frei Haus
ab € 561,22*
€ 640,03*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 640,03*
€ 761,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 629,06*
€ 748,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 597,28*
€ 710,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 576,90*
€ 686,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 561,22*
€ 667,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
500269
ab € 4,91*
Zubehör
k.A.
500271
ab € 4,92*
Zubehör
k.A.
501984
ab € 4,90*
Zubehör
k.A.
500270
ab € 7,27*
Zubehör
k.A.
500268
ab € 4,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.