Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VS ENVI Space Abfalltrennsystem KB 600 mm 2 x 10/1x 22 Liter lavagrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu VS ENVI Space Abfalltrennsystem KB 600 mm 2 x 10/1x 22 Liter lavagrau
Produktbild zu VS ENVI Space Abfalltrennsystem KB 600 mm 2 x 10/1x 22 Liter lavagrau
Symbol zu VS ENVI Space Abfalltrennsystem KB 600 mm 2 x 10/1x 22 Liter lavagrau
LOGO zu VS ENVI Space Abfalltrennsystem KB 600 mm 2 x 10/1x 22 Liter lavagrau
Artikel-Nr.:
     3145-103370031
Hersteller:
     Vauth-Sagel
Herst.-Nr.:
     90007097
EAN/GTIN:
     9002730729542
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
VS ENVI Space Abfalltrennsystem KB 600 mm 2 x 10/1x 22 Liter lavagrau

  • Vollauszug mit integrierter Dämpfung und Selbsteinzug in beiden Führungen
  • Integrierte 3D-Frontjustierung durch Exzenter
  • EasyFit: werkzeuglose Montage der Behälterträger auf den Führungen
  • Integrierte Einbauschablone: kein Messen beim Einbau im Korpus notwendig
  • Zusätzliche Ablage durch ausziehbares Abdeckblech


Hinweis:
Diverse optionale Zubehörteile wie Eimerdeckel und Bio-Deckel mit Aktivkohlefilter sind separat zu bestellen.

Weitere Informationen:
Einbautiefe:
464 mm
Verwendung:
mit Frontanbindung
Bestückung:
Behälter 2 x 10/1 x 22 Liter
Material:
Kunststoff/Metall
Einbauhöhe:
370 mm
Type:
VS ENVI Space
Korpusbreite:
600 mm
Oberfläche:
lavagrau
Platzbedarf:
KB x EH x ET
Marke:
Vauth-Sagel
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Einbau-Abfallsammler, Einbau-Mülleimer, Einbauabfalleimer, Einbauabfallsammler, Einbaumülleimer, vauth-sagel einbau-abfallsammler, abfalltrenner, Farbtrend, KWTBeschläge, KWTInsel2023, Mistkübel, Müllauszug, Müllauszüge, Mülleimer, Müllsystem, Oeko liner, Oeko-liner, Oekoliner, Trendfarbe, einbaumülleimer, Öko-liner, Ökoliner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 241,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,84*
€ 380,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,51*
€ 377,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,46*
€ 361,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,11*
€ 345,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,90*
€ 287,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MÜLLSTAR
MSBIO 1020
ab € 4,80*
Zubehör
MÜLLSTAR
MSBIO 2520
ab € 6,75*
Zubehör
Vauth-Sagel
90006930
ab € 33,23*
Zubehör
Vauth-Sagel
90008211
ab € 9,11*
Zubehör
Vauth-Sagel
91001511
ab € 4,44*
Zubehör
Vauth-Sagel
91001515
ab € 6,77*
Zubehör
Vauth-Sagel
90007817
ab € 44,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.