Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Einbauleuchte 8001B-78, neutralweiß, ø 82 mm, vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu LED Einbauleuchte 8001B-78, neutralweiß, ø 82 mm, vernickelt
Produktbild zu LED Einbauleuchte 8001B-78, neutralweiß, ø 82 mm, vernickelt
Skizze zu LED Einbauleuchte 8001B-78, neutralweiß, ø 82 mm, vernickelt
Lichtverteilungsdiagramm
Anwendungsbild zu LED Einbauleuchte 8001B-78, neutralweiß, ø 82 mm, vernickelt
Symbol zu LED Einbauleuchte 8001B-78, neutralweiß, ø 82 mm, vernickelt
Symbol zu LED Einbauleuchte 8001B-78, neutralweiß, ø 82 mm, vernickelt
Symbol zu LED Einbauleuchte 8001B-78, neutralweiß, ø 82 mm, vernickelt
Symbol zu LED Einbauleuchte 8001B-78, neutralweiß, ø 82 mm, vernickelt
Symbol zu LED Einbauleuchte 8001B-78, neutralweiß, ø 82 mm, vernickelt
Symbol zu LED Einbauleuchte 8001B-78, neutralweiß, ø 82 mm, vernickelt
LOGO zu LED Einbauleuchte 8001B-78, neutralweiß, ø 82 mm, vernickelt
Artikel-Nr.:
     3145-103373879
Hersteller:
     Elektra
Herst.-Nr.:
     53938322
EAN/GTIN:
     4260166683752
Suchbegriffe:
Einbauleuchten
Einbaustrahler
einbauleuchten 230v
einbauleuchten
LED Einbauleuchte 8001B-78, neutralweiß, ø 82 mm, vernickelt

LED-Leuchte mit Flächenlicht ohne sichtbare LED-Punkte
  • homogene Lichtabstrahlung
  • LD 8001B-78 Dimmbar mittels Phasenan-/ abschnittdimmer
  • Mini-Stecksystem für rasche Installation


Hinweis:
Kein Trafo erforderlich. Ministecker passend zum Mini-Stecksystem.

Weitere Informationen:
Einbau ø:
78 mm
Ausstattung:
Anschlussleitung mit Ministecker
Höhe:
2,7 mm
Material:
Kunststoff
Leuchtmittel:
Flächen-LED
Montageart:
Klemmbefestigung
Leistung:
3,8 W
Oberfläche:
vernickelt matt
ø:
82 mm
Lichtstrom (Lumen):
282
Type:
LD 8001B-78
Einbautiefe:
13,5 mm
Lichtfarbe:
4000 K neutralweiß
Anschlusskabellänge:
2000 mm
Spannung:
230 V
Ausführung:
dimmbar
Produktart:
Einbauleuchte
Marke:
Elektra
Energieeffizienzklasse:
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle mit der Energieeffizienzklasse E
Weitere Suchbegriffe: einbauleuchte 4000k, Einbauspot, Möbeleinbauspot, Spot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,63*
€ 73,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,76*
€ 71,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,20*
€ 68,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,74*
€ 65,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,10*
€ 63,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,24*
€ 53,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elektra
053111501
ab € 4,51*
Zubehör
Elektra
053267301
ab € 5,26*
Zubehör
Elektra
053119605
ab € 12,92*
Zubehör
Elektra
053159801
ab € 11,88*
Zubehör
Elektra
053179267
ab € 12,39*
Zubehör
Elektra
053179255
ab € 12,40*
Zubehör
Elektra
53938101
ab € 82,47*
Zubehör
Elektra
052975302
ab € 3,35*
Zubehör
Elektra
052975301
ab € 3,32*
Zubehör
Elektra
052570112
ab € 13,69*
Zubehör
Elektra
053111106
ab € 3,11*
Zubehör
Elektra
053111801
ab € 8,51*
Zubehör
Elektra
053111201
ab € 3,86*
Zubehör
Elektra
053141403
ab € 8,26*
Zubehör
Elektra
053111601
ab € 7,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.