Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURG-WÄCHTER Wandtresor Point Safe PW 3 E anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BURG-WÄCHTER Wandtresor Point Safe PW 3 E anthrazit
Produktbild zu BURG-WÄCHTER Wandtresor Point Safe PW 3 E anthrazit
LOGO zu BURG-WÄCHTER Wandtresor Point Safe PW 3 E anthrazit
LOGO zu BURG-WÄCHTER Wandtresor Point Safe PW 3 E anthrazit
Artikel-Nr.:
     3145-103392949
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     POINT-SAFE PW 3 E
EAN/GTIN:
     4003482249703
Suchbegriffe:
Einbausafe
Einbautresor
Wandeinbausafe
Wandeinbautresor
BURG-WÄCHTER Wandtresor Point Safe PW 3 E anthrazit

Versicherbar: Privatwerte im Rahmen einer Haushaltsversicherung nach Vereinbarung.

Aussstattung:
  • Einmauertresor
  • Solider einwandiger Korpus.


Schließsystem:
  • Selbstprogrammierbares Elektronikschloss.
  • Betrieb mittels Mignon LR06AA (im Lieferumfang enthalten).
  • Die Geheimzahl kann jederzeit geändert werden.
  • Zusatzschloss für Notöffnung.
  • Schlossarmatur steht 15 mm vor.


Weitere Informationen:
Außenmaß HxBxT:
260 x 390 x 195 mm
Gewicht:
14,8 kg
Innenmaß HxBxT:
213 x 345 x 140 mm
Modell:
PW 3 E
Farbe:
anthrazit
Volumen:
10,3 l
Ausführung:
1 Fachboden
Öffnung:
Elektronikschloss
Versicherungsschutz gewerblich (€) bis:
Kein Versicherungsschutz
Versicherungsschutz privat (€) bis:
Nach Vereinbarung im Zuge der Haushaltsversicherung
Marke:
Burg-Wächter
Weitere Suchbegriffe: Wandsafe, Wandtresor, einbausafe burg-wächter, einbausafe, Burg Wächter, Burgwächter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 144,39*
€ 193,59*
4 Tage
100
Frei Haus
ab € 156,15*
€ 195,00*
9 Tage
75
Frei Haus
ab € 170,66*
€ 211,34*
Lager 3145
3
Frei Haus
ab € 178,17*
€ 218,54*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,54*
€ 260,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,54*
€ 256,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,92*
€ 248,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,64*
€ 241,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,17*
€ 212,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Burg-Wächter
PSW 120 E
ab € 175,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.