Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mülltonne 110 Liter Stahlblech verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Mülltonne 110 Liter Stahlblech verzinkt
Produktbild zu Mülltonne 110 Liter Stahlblech verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-107854720
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1008
EAN/GTIN:
     9180009590335
Suchbegriffe:
Blech-Tonne
Blechtonne
Abfallgroßbehälter
Abfalltonne
Mülltonne 110 Liter Stahlblech verzinkt

Weitere Informationen:
Type:
MT110
Höhe:
870 mm
Bedienung:
Entleerung über Hub-Kipp-Schüttung
ø:
462 mm
Inhalt:
110 l
Produktart:
Mülltonne
Material:
verzinktes Blech
Ausführung:
Beständigkeit gegen hohe Temperaturen | Stabile Ausführung
Gewicht:
13,4 kg
Weitere Suchbegriffe: Großmülltonne, Müllgroßbehälter, Mülltonne, mülltonne stahl 110l, blech tonne, abfalltonne stahl, Abfallbehälter, Blechmülltonne, Ringtonne, Standardmülltonne, System-Mülltonne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 158,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,58*
€ 244,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,24*
€ 243,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,15*
€ 235,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,94*
€ 227,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,46*
€ 188,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.