Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASTA Müllsackständer Ecofix 1-fach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MASTA Müllsackständer Ecofix 1-fach
Produktbild zu MASTA Müllsackständer Ecofix 1-fach
LOGO zu MASTA Müllsackständer Ecofix 1-fach
Artikel-Nr.:
     3145-107855004
Hersteller:
     MASTA
Herst.-Nr.:
     900700
EAN/GTIN:
     9001629900703
Suchbegriffe:
Abfallsackhalter
Abfallsackständer
Abfallsammelsystem
Abfallständer
MASTA Müllsackständer Ecofix 1-fach

Massiver Müllsackständer mit Deckel.

Farbe kann variieren.

Weitere Informationen:
Ausführung:
für 1 Müllsack
Größe:
60 - 130 l
Type:
Ecofix
Abmessung:
H 820 x T 420 x B 360 mm
Marke:
Masta
Produktart:
Müllsackständer
Weitere Suchbegriffe: Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, masta müllsackständer 1-fach, abfallsackhalter, masta müllsackständer, Abfallbehälter, Abfallkorb, Abfallsammler, Abfallsystem, Ecofix, Master, Mauer, Mistkübel, Müllkorb, Müllsammler, Müllständer, Mülltrenn Ständer, Mülltrennständer, Mülltrennsystem, Papierkorb, Wandfix, bmhrandsortiment
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Emil Deiss
10710
ab € 8,54*
Zubehör
k.A.
8070110 SM BL 1
ab € 9,97*
Zubehör
k.A.
8070110 SM GE 1
ab € 9,97*
Zubehör
k.A.
8070110 SM GN 1
ab € 9,90*
Zubehör
k.A.
8070110 SM RO 1
ab € 9,95*
Zubehör
k.A.
8070110 ST BL 2
ab € 8,78*
Zubehör
k.A.
8070110 PO BL 2
ab € 6,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.