Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASTA Müllsackständer Ecofix 3-fach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MASTA Müllsackständer Ecofix 3-fach
Produktbild zu MASTA Müllsackständer Ecofix 3-fach
LOGO zu MASTA Müllsackständer Ecofix 3-fach
Artikel-Nr.:
     3145-107855006
Hersteller:
     MASTA
Herst.-Nr.:
     900900
EAN/GTIN:
     9001629900901
Suchbegriffe:
Abfallsackhalter
Abfallsackständer
Abfallsammelsystem
Abfallständer
MASTA Müllsackständer Ecofix 3-fach

Massiver Müllsackständer mit Deckel.

Farbe kann variieren.

Weitere Informationen:
Ausführung:
für 3 Müllsäcke
Größe:
60 - 130 l
Type:
Ecofix
Abmessung:
H 820 x T 420 x B 960 mm
Marke:
Masta
Produktart:
Müllsackständer
Weitere Suchbegriffe: Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, masta müllsackständer, abfallsackhalter, müllsackständer 3-fach, Abfallbehälter, Abfallkorb, Abfallsammler, Abfallsystem, Ecofix, Master, Mauer, Mistkübel, Müllkorb, Müllsammler, Müllständer, Mülltrenn Ständer, Mülltrennständer, Mülltrennsystem, Papierkorb, Wandfix, bmhrandsortiment
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,14*
€ 45,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,92*
€ 45,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,42*
€ 43,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,50*
€ 42,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,66*
€ 41,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Emil Deiss
10710
ab € 8,59*
Zubehör
k.A.
8070110 SM BL 1
ab € 9,98*
Zubehör
k.A.
8070110 SM GE 1
ab € 9,95*
Zubehör
k.A.
8070110 SM GN 1
ab € 9,96*
Zubehör
k.A.
8070110 SM RO 1
ab € 9,98*
Zubehör
k.A.
8070110 ST BL 2
ab € 8,78*
Zubehör
k.A.
8070110 PO BL 2
ab € 6,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.