Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DÖRNER + HELMER Rad luftbereift 400 mm Stahlfelge 88 mm Nabenbreite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DÖRNER + HELMER Rad luftbereift 400 mm Stahlfelge 88 mm Nabenbreite
Produktbild zu DÖRNER + HELMER Rad luftbereift 400 mm Stahlfelge 88 mm Nabenbreite
LOGO zu DÖRNER + HELMER Rad luftbereift 400 mm Stahlfelge 88 mm Nabenbreite
Artikel-Nr.:
     3145-107855370
Hersteller:
     Dörner + Helmer
Herst.-Nr.:
     740202
EAN/GTIN:
     4002350511225
Suchbegriffe:
Luftbereiftes Rad
Luftrad
Schubkarrenrad
DÖRNER + HELMER Rad luftbereift 400 mm Stahlfelge 88 mm Nabenbreite

Weitere Informationen:
Rad ø:
400 mm
Nabenbreite:
88 mm
Bohrung:
20 mm
Tragkraft:
250 kg
Radbreite:
100 mm
Felge:
Stahlblech pulverbeschichtet
passend zu:
Schiebetruhe Fort
Lagerung:
Rollenlager
Ausführung:
Rillenprofil
Bereifung:
luftbereift
Marke:
Dörner + Helmer
Werksnummer:
740202
Weitere Suchbegriffe: Ersatzrad, Ersatzreifen, Karettenrad, Rad, Räder, Scheibtruhe, Scheibtruhenrad, Schiebetruhe, Schiebetruhenrad
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
13
€ 4,95*
ab € 17,83*
€ 24,21*
€ 4,00*
ab € 19,06*
€ 26,97*
Lager 3145
207
€ 5,90*
ab € 19,90*
€ 26,98*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 24,60*
€ 33,75*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dörner + Helmer
900122
ab € 6,17*
Zubehör
Dörner + Helmer
484002
ab € 4,79*
Zubehör
Dörner + Helmer
483033H
ab € 13,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.