Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbel-Tragegurt Synthetik Mod. 443 Breite 80 mm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild zu Möbel-Tragegurt Synthetik Mod. 443 Breite 80 mm
Produktbild zu Möbel-Tragegurt Synthetik Mod. 443 Breite 80 mm
Artikel-Nr.:
     3145-107857080
Hersteller:
     Haberkorn
Herst.-Nr.:
     402349
EAN/GTIN:
     9003763079628
Suchbegriffe:
Möbeltragegurt
Möbel-Tragegurt Synthetik Mod. 443 Breite 80 mm

Zum Tragen großer und schwerer Möbelstücke oder Kisten, bestehend aus einer mit einem Schutzschlauch gepolsterten Stahlklaue und einer Tragschlaufe zum Schultern, aus 80 mm breitem Synthetik-Gurt, die Tragschlaufe ist stufenlos verstellbar (bis max. 3 m Umfang).

Weitere Informationen:
Ausführung:
Synthetik-Gurt
Type:
Mod. 443
Tragkraft:
150 kg
Weitere Suchbegriffe: Möbeltragegurte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,30*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 75,13*
€ 89,40
pro Paar
ab 2 Paar
€ 74,28*
€ 88,39
pro Paar
ab 5 Paar
€ 71,26*
€ 84,80
pro Paar
ab 10 Paar
€ 68,93*
€ 82,03
pro Paar
ab 500 Paar
€ 58,30*
€ 69,38
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.